Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 9 Rollen Medizinrollen 50 m x 59 cm weiss "Duo Line+" perforiert auf 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PAPSTAR 9 Rollen Medizinrollen 50 m x 59 cm weiss "Duo Line+" perforiert auf 38
PAPSTAR 9 Rollen Medizinrollen 50 m x 59 cm weiss "Duo Line+" perforiert auf 38
Artikel-Nr.:
     2813-374-8417
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95733
EAN/GTIN:
     4000883000858
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
PAPSTAR 9 Rollen Medizinrollen 50 m x 59 cm weiss "Duo Line+" perforiert auf 38 cm, Hülse Ø 4,2 cm
- 2-lagig - Material: Tissue - Farbe: weiß - Länge: 50 m, Breite: 59 cm - perforiert auf 38 cm - Grammatur: 36 g/m² Die reiß- und nassfesten Fripa Medizinalrollen spielen in zahlreichen Krankenhäusern und Arztpraxen täglich eine sehr wichtige Rolle - im Auftrag der hier gebotenen Hygiene

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
40.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
60.00 cm
Gewicht:
9.68 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
9
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,98889*
€ 6,08445*
3 Tage
180
9
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,27667*
€ 7,06223*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 7,27*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,48*
€ 7,42*
Lager 2813
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 49,40*
€ 63,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,22*
€ 75,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,61*
€ 69,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,63*
€ 68,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,08*
€ 66,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,27*
€ 64,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 49,40*
€ 58,79
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 5,48889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95730
ab € 3,22*
Ähnlich
Fripa
95732
ab € 34,44003*
Ähnlich
Fripa
5055006
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.