Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Fliesen Reiniger 2 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Fliesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Fliesen Reiniger 2 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Fliesen
Dr. Becher Fliesen Reiniger 2 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Fliesen
Artikel-Nr.:
     2813-374-8433
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98263
EAN/GTIN:
     4000602007335
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Dr. Becher Fliesen Reiniger 2 l von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Fliesen Reiniger reinigt kraftvoll und schonend. Glasierte, keramische Fliesen, Steingut- und Steinzeugfliesen, Steinböden, -wände, -treppen etcFliesen Reiniger hinterlässt einen angenehmen und frischen Duft und trcknet streifenfreiProdukteigenschaften: Konzentrat, kraftvoller Oberflächen Reiniger mit Pflegeeigenschaften, hinterlässt keine Wachsschicht, Anwendung: Auf 5l Wasser 3 Verschlusskappen Konzentrat geben. Den Boden wie gewohnt wischenNicht auf säureempfindlichen Materialien und Marmor anwendenInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1790000, Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
2.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
5
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,02*
9 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 13,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.