Dr. Becher Galakor F3 Reiniger 9,3 l für gewerbl. Gläserspülmaschinen von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Professioneller Reiniger für alle gewerblichen Gläserspülmaschinen mit 1-5, Minuten Programm und Dosiertechnik von Winterhalter, Meiko, Hobart uswProdukteigenschaften: sehr gute und kraftvolle Reinigungsleistung, für alle gewerblichen Gläserspülmaschinen mit 1-5 Minuten Programm und Dosiertechnik, chlorfrei und geruchsneutral, hält den Bierschaum stabil und ist dekorschonend, schaumarm, Anwendung: Je nach dem Grad der Verschmutzung und vorhandenen Erfahrungswerten oder maschinenspezifischen Empfehlungen zwischen 1,5 ml und 4 ml (siehe Tabelle Seite 2) Galakor F3 manuell oder über ein Dosiersystem, einbringen. Die Angaben der jeweiligen Maschinenhersteller beachten. Bei hartem Wasser ist die Vorschaltung einer Wasserenthärtungsanlage notwendig, Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1892000, Nur für den professionellen Gebrauch, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!, Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!,
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | durchsichtig / transparent | Länge: | 18.50 cm | Breite: | 22.50 cm | Höhe: | 30.00 cm | Gewicht: | 12.49 kg |
|