Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 kg "Dr. Becher" Galakor F8 Reiniger 9,2 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
12 kg "Dr. Becher" Galakor F8 Reiniger 9,2 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen
12 kg "Dr. Becher" Galakor F8 Reiniger 9,2 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen
12 kg "Dr. Becher" Galakor F8 Reiniger 9,2 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen
Artikel-Nr.:
     2813-374-8467
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98214
EAN/GTIN:
     4000602008905
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
12 kg "Dr. Becher" Galakor F8 Reiniger 9,2 l für gewerbl. Geschirrspülmaschinen von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Stark alkalischer und chlorhaltiger Reiniger für alle gewerblichen, Geschirrspülmaschinen mit 1-5 Minuten Programm mit/ ohne Dosiertechnik, wie z.B. Fronttürmaschinen, Korbdurchschubmaschinen,, Korbtransportmaschinen, Bandtransportmaschinen u.ä. von Winterhalter,, Meiko, Hobart uswProdukteigenschaften: stark alkalischer und chlorhaltiger Reiniger, sehr gute Bleichwirkung und Fettlösevermögen, entfernt starke Verschmutzungen, wirkt dem Stärkeaufbau entgegen, entfernt Eiweißrückstände und Verkrustungen, schaumarm, für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen mit 1-5 Minuten Programm und Dosiertechnik, Anwendung: Dosiermenge je nach Wasserhärte, Verunreinigung und Maschinentyp aus Tabelle Seite 2 entnehmen und Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beachten. Dosieranlage einstellenBei hartem Wasser ist die Vorschaltung einer Wasserenthärtungsanlage notwendig. Nicht geeignet für Silber, Aluminium, auch eloxiert, und Leichtmetalllegierungen, Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1890000, Nur für den professionellen Gebrauch, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!, Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!,

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
18.50 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
30.00 cm
Gewicht:
12.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,79*
€ 80,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,57*
€ 80,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,77*
€ 77,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,15*
€ 76,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,96*
€ 61,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.