Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR "Dr. Becher" Galakor Porzellan Grundreiniger 1 l Anwendungsgebiete:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPSTAR "Dr. Becher" Galakor Porzellan Grundreiniger 1 l Anwendungsgebiete:
PAPSTAR "Dr. Becher" Galakor Porzellan Grundreiniger 1 l Anwendungsgebiete:
Artikel-Nr.:
     2813-374-8478
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98193
EAN/GTIN:
     4000602006642
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Porzellan-Tasse
PAPSTAR "Dr. Becher" Galakor Porzellan Grundreiniger 1 l
Anwendungsgebiete: Effektive Grundreinigung bei hartnäckigen Tiefenverschmutzungen, Kaffee- und Teerückständen auf Porzellan, Steingut, z.B. Übertöpfe sowie Edelstahlbesteck. Produkteigenschaften: - frischt unansehnliches Porzellan und Steingut auf - beseitigt Tiefenverschmutzungen - ohne Scheuern - kraftvolle Reinigungsleistung - Grundreiniger zur manuellen Geschirrreinigung - wirkt gegen Tee-, Kaffee- sowie Kakaorückstände Anwendung: Anwendung Porzellan: Auf 1l heißes Wasser (60-80°C) ca. 1,5 Verschlusskappen dosieren. Porzellanteile je nach Grad der Verschmutzung 5-10 Minuten in die Reinigungslösung legen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Anwendung Edelstahlbesteck: Auf 1l handwarmes Wasser ca. 1,5 Verschlusskappen dosieren. Edelstahlteile je nach Grad der Verschmutzung 5-10 Minuten in die Reinigungslösung legen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen und mit sauberem, fusselfreien Tuch trockenpolieren. Nur manuell anwenden Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt - Dr. Becher Artikelnummer: 1664000 Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.