Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Schalen, Zuckerrohr "pure" 200 ml, Ø 11,2 cm, 4,2 cm, weiss, Einmalgeschirr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPSTAR Zuckerrohr-Schale "pure", rund, 200 ml, weiß (6489757)
PAPSTAR Zuckerrohr-Schale "pure", rund, 200 ml, weiß (6489757)
Artikel-Nr.:
     2813-374-8494
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89757
EAN/GTIN:
     4002911897577
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
50 Schalen, Zuckerrohr "pure" 200 ml, Ø 11,2 cm, 4,2 cm, weiss,
Einmalgeschirr aus Zuckerrohr

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
4.20 cm
Durchmesser:
1.12 cm
Gewicht:
6.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,43*
1
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 5,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89758
ab € 3,99*
Sonstiges
PAPSTAR
89760
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.