Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-1022 Herst.-Nr.: 51320 EAN/GTIN: 4006501513205 |
| |
|
| | |
| Leifheit Fensterwischer 3in1 Der praktische Leifheit Handfensterwischer 3 in 1 mit einzigartigem Rundum-Bezug erledigt drei Arbeitsgänge mit nur einem Gerät.
Weitere Informationen: | | Länge: | 34.00 cm | Breite: | 6.00 cm | Höhe: | 30.00 cm | Gewicht: | 0.30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,83* | € 15,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,55* | € 16,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,31* | € 18,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,47* | € 20,48* | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 15,17* | € 21,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|