Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammler, 100% Polyester; Aluminium Ring, Ø36x72 cm. Farbe: grau. Unser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammler, 100% Polyester; Aluminium Ring, Ø36x72 cm. Farbe: grau. Unser
Wäschesammler, 100% Polyester; Aluminium Ring, Ø36x72 cm. Farbe: grau. Unser
Wäschesammler, 100% Polyester; Aluminium Ring, Ø36x72 cm. Farbe: grau. Unser
Artikel-Nr.:
     2813-375-1650
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14274
EAN/GTIN:
     4003368142746
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschesammler, 100% Polyester; Aluminium Ring, Ø36x72 cm. Farbe: grau. Unser Wäschesammler aus strapazierfähigem Polyester punktet nicht nur
sein modernes Design, sondern auch die gummierten Tragegriffe verhelfen zu einem komfortablen Transport Ihrer Schmutzwäsche. Bei Nichtgebrauch kann der trendige Sammler ganz einfach zusammengefaltet und verstaut werden. Das verstärkte Material ist nicht nur äußerst robust, sondern kann bei Bedarf auch einfach abgewaschen werden. Weitere Wäschesammler sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
38.00 cm
Breite:
36.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
0.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.