Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitztruhe, Kunstleinen; MDF, 70x35x35 cm. Farbe: grau. Diese Sitztruhe findet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitztruhe, Kunstleinen; MDF, 70x35x35 cm. Farbe: grau. Diese Sitztruhe findet
Sitztruhe, Kunstleinen; MDF, 70x35x35 cm. Farbe: grau. Diese Sitztruhe findet
Sitztruhe, Kunstleinen; MDF, 70x35x35 cm. Farbe: grau. Diese Sitztruhe findet
Sitztruhe, Kunstleinen; MDF, 70x35x35 cm. Farbe: grau. Diese Sitztruhe findet
Sitztruhe, Kunstleinen; MDF, 70x35x35 cm. Farbe: grau. Diese Sitztruhe findet
Artikel-Nr.:
     2813-375-1659
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14346
EAN/GTIN:
     4003368143460
Sitztruhe, Kunstleinen; MDF, 70x35x35 cm. Farbe: grau. Diese Sitztruhe findet auch in dem kleinsten Flur einen Platz! Die praktische Truhe
nicht nur einen Sitzplatz, durch den abnehmbaren Deckel lassen sich auch gerade nicht benötigte Gegenstände, wie beispielsweise Hausschuhe für Gäste, verstauen. Bei Bedarf lässt sich das kleine Möbelstück einfach zusammenklappen und leicht verstauen. Das graue Kunstleinen fügt sich in jede Wohnumgebung spielend leicht ein. Die maximale Belastung der Sitztruhe sollte 80 Kilogramm nicht überschreiten.

Weitere Informationen:
Material:
Holz-Spanplatte o. MDF
Farbe:
grau
Länge:
70.00 cm
Breite:
35.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
3.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.