Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 31x21x19 cm. Farbe: natur. Diese praktische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 31x21x19 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 31x21x19 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 31x21x19 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 31x21x19 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 31x21x19 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 31x21x19 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Artikel-Nr.:
     2813-375-1754
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     15165
EAN/GTIN:
     4003368151656
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 31x21x19 cm. Farbe: natur. Diese praktische Aufbewahrungskiste wurde aus hochwertigem Holz gefertigt und
durch ihr Vintage-Design. Die Kiste macht sowohl im Haushalt, als auch im Garten eine gute Figur. Hervorragend sind diese Kisten für Hochzeiten im Landhaus-Stil und Shabby Chic geeignet. Erhältlich sind die Aufbewahrungskisten in verschiedenen Größen und Ausführungen. Werden Sie kreativ und kombinieren nach Belieben!

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
31.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
19.00 cm
Gewicht:
0.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.