Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 35x25x20 cm. Farbe: natur. Diese praktische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 35x25x20 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 35x25x20 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 35x25x20 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 35x25x20 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 35x25x20 cm. Farbe: natur. Diese praktische
Artikel-Nr.:
     2813-375-1755
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     15166
EAN/GTIN:
     4003368151663
Aufbewahrungs-Kiste, Holz lackiert, 35x25x20 cm. Farbe: natur. Diese praktische Aufbewahrungskiste wurde aus hochwertigem Holz gefertigt und
durch ihr Vintage-Design. Die Kiste macht sowohl im Haushalt, als auch im Garten eine gute Figur. Hervorragend sind diese Kisten für Hochzeiten im Landhaus-Stil und Shabby Chic geeignet. Erhältlich sind die Aufbewahrungskisten in verschiedenen Größen und Ausführungen. Werden Sie kreativ und kombinieren nach Belieben!

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
35.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.