Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungsständer, Mesh; pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl, 32x9x29,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitungsständer, Mesh; pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl, 32x9x29,5 cm.
Zeitungsständer, Mesh; pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl, 32x9x29,5 cm.
Zeitungsständer, Mesh; pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl, 32x9x29,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-375-1797
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18176
EAN/GTIN:
     4003368181769
Suchbegriffe:
Magazinsammler
magazinsammler
Zeitungsständer, Mesh; pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl, 32x9x29,5 cm. Farbe: anthrazit. Ordentlich verstaut - ob Magazine oder
mit unserem Zeitungsständer aus Mesh ist Ihr Lesematerial gut sortiert und platzsparend aufbewahrt. Mit seinem zeitlosen Design fügt sich der Ständer perfekt in jeden Raum. Ob neben dem Sofa oder dem Schreibtisch - mit unserem Zeitungsständer haben Sie Ihren Lesestoff immer griffbereit. Die stufige Anordnung der drei Ablagefächer ermöglicht eine bessere Übersicht über die Zeitschriften. Weitere Zeitungsständer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
anthrazit
Länge:
32.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
29.50 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,81*
€ 15,50*
Lager 2813
486
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,43*
€ 3,50*
ab € 22,77*
€ 31,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.