Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdblende-/Abdeckplatte, Sicherheitsglas, 56x50 cm. Farbe: schwarz. Diese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herdblende-/Abdeckplatte, Sicherheitsglas, 56x50 cm. Farbe: schwarz. Diese
Herdblende-/Abdeckplatte, Sicherheitsglas, 56x50 cm. Farbe: schwarz. Diese
Herdblende-/Abdeckplatte, Sicherheitsglas, 56x50 cm. Farbe: schwarz. Diese
Herdblende-/Abdeckplatte, Sicherheitsglas, 56x50 cm. Farbe: schwarz. Diese
Herdblende-/Abdeckplatte, Sicherheitsglas, 56x50 cm. Farbe: schwarz. Diese
Herdblende-/Abdeckplatte, Sicherheitsglas, 56x50 cm. Farbe: schwarz. Diese
Artikel-Nr.:
     2813-375-2021
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     26315
EAN/GTIN:
     4003368263151
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
zeller herdabdeckplatte
kochfeld abdeckplatte
Herdblende-/Abdeckplatte, Sicherheitsglas, 56x50 cm. Farbe: schwarz. Diese moderne Herdabdeck-/Schneideplatte aus Sicherheitsglas
Herdabdeckplatte als auch als Schneideplatte verwendet werden. Sie überzeugt nicht nur durch ihre Funktionalität sondern auch durch ihr modernes Design und ist somit ein wahrer Hingucker in Ihrem Haushalt. Die Herdabdeck-/Schneideplatte stellt Ihnen zusätzlichen Arbeitsplatz zur Verfügung und ist somit eine echte Bereicherung in Ihrer Küche. Sie ist nahezu unzerbrechlich und hitzebeständig. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, diese Platte nur auf abgekühlten Kochfeldern zu verwenden. Der moderne Haushaltshelfer ist nicht nur hygienisch sondern auch äußerst schnittfest und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Länge:
56.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
0.80 cm
Gewicht:
3.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.