Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Dosenöffner »Automatico«, öffnet Dosen auf Knopfdruck und Haftet mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WESTMARK Dosenöffner »Automatico«, öffnet Dosen auf Knopfdruck und Haftet mit
WESTMARK Dosenöffner »Automatico«, öffnet Dosen auf Knopfdruck und Haftet mit
WESTMARK Dosenöffner »Automatico«, öffnet Dosen auf Knopfdruck und Haftet mit
WESTMARK Dosenöffner »Automatico«, öffnet Dosen auf Knopfdruck und Haftet mit
Artikel-Nr.:
     2813-375-2107
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10352260
EAN/GTIN:
     4004094103568
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
westmark dosenöffner
WESTMARK Dosenöffner »Automatico«, öffnet Dosen auf Knopfdruck und Haftet mit einem Magneten am Dosendeckel
Mit diesem batteriebetriebenen Dosenöffner wird das Öffnen von Dosen zum Kinderspiel: die Dosen werden einfach auf Knopfdruck geöffnet. Der Dosendeckel haftet dabei am Magneten und vermindert so die Verletzungsgefahr. Seitliche Soft-Touch-Elemente ermöglichen Ihnen einen guten Halt. Benötigt 2 Batterien à 1,5 V LR6 (AA) – nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
1
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 29,00*
16 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 22,68*
€ 29,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.