Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Buffetzange »Round Silicone Maxi« im Gabel und Löffel Design, 32,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WESTMARK Buffetzange »Round Silicone Maxi« im Gabel und Löffel Design, 32,5 cm
WESTMARK Buffetzange »Round Silicone Maxi« im Gabel und Löffel Design, 32,5 cm
WESTMARK Buffetzange »Round Silicone Maxi« im Gabel und Löffel Design, 32,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-375-2113
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     16202270
EAN/GTIN:
     4004094162077
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
WESTMARK Buffetzange »Round Silicone Maxi« im Gabel und Löffel Design, 32,5 cm Länge, hitzebeständig bis 240°C und spülmaschinengeeignet
Gabel oder Löffel? Warum nicht beides? Mit dieser Buffetzange mit Gabel- und Löffellaffe wird das Servieren von Speisen (besonders von Pasta und Salaten) zum Kinderspiel. Die Laffen aus hochwertigem Silikon eignen sich hervorragend für Töpfe und Pfannen mit Antihaftbeschichtung und die Kunststoffbeschichtung an den Edelstahl-Griffen sorgt für eine minimierte Verbrennungsgefahr.

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
6.10 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 6,96*
€ 10,00*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 10,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.