Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigschaber, lose, EAN zum Portionieren, Formen und Glätten von Teigen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigschaber, lose, EAN zum Portionieren, Formen und Glätten von Teigen
Teigschaber, lose, EAN zum Portionieren, Formen und Glätten von Teigen
Teigschaber, lose, EAN zum Portionieren, Formen und Glätten von Teigen
Teigschaber, lose, EAN zum Portionieren, Formen und Glätten von Teigen
Artikel-Nr.:
     2813-375-2120
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     38522211
EAN/GTIN:
     4004094385216
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber westmark
Teigschaber, lose, EAN
zum Portionieren, Formen und Glätten von Teigen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
12.20 cm
Breite:
8.70 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,631*
€ 0,991*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 6,62*
€ 10,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,991*
€ 1,179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,861*
€ 1,025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,821*
€ 0,977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,781*
€ 0,929
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,631*
€ 0,751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.