| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2170 Herst.-Nr.: 35682291 EAN/GTIN: 4004094356810 |
| |
|
| | |
| Ausstechform »Gingerman«, 8 cm zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot, Wurst, Käse, Gemüse oder Obst, präzises Ausstechen durch sehr scharfe Schneidkante, aus säurebeständigem und hochwertigem Edelstahl, minimierte Verletzungsgefahr durch umgewalzte Oberkante
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 7.90 cm | Breite: | 6.40 cm | Höhe: | 2.20 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,631* | € 3,171* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 9,73002* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,026* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|