Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tassenkeks-Ausstechform »Herz«, 5 cm zum Einhängen an den Rand einer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tassenkeks-Ausstechform »Herz«, 5 cm zum Einhängen an den Rand einer
Tassenkeks-Ausstechform »Herz«, 5 cm zum Einhängen an den Rand einer
Tassenkeks-Ausstechform »Herz«, 5 cm zum Einhängen an den Rand einer
Tassenkeks-Ausstechform »Herz«, 5 cm zum Einhängen an den Rand einer
Tassenkeks-Ausstechform »Herz«, 5 cm zum Einhängen an den Rand einer
Tassenkeks-Ausstechform »Herz«, 5 cm zum Einhängen an den Rand einer
Artikel-Nr.:
     2813-375-2175
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     35342291
EAN/GTIN:
     4004094353413
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
Tassenkeks-Ausstechform »Herz«, 5 cm
zum Einhängen an den Rand einer Kaffeetasse oder eines Glases

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
4.70 cm
Breite:
4.50 cm
Höhe:
2.20 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,601*
€ 3,101*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 9,84*
€ 13,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,101*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,131*
€ 2,536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,071*
€ 2,464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,981*
€ 2,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,911*
€ 2,274
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,601*
€ 1,905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.