Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch- und Saftflasche 500 ml rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch- und Saftflasche 500 ml rund
Milch- und Saftflasche 500 ml rund
Milch- und Saftflasche 500 ml rund
Milch- und Saftflasche 500 ml rund
Artikel-Nr.:
     2813-375-2187
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     66412270
EAN/GTIN:
     4004094664175
Suchbegriffe:
Saftflaschen
saftflasche 0,5l

Milch- und Saftflasche 500 ml
rund

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,66*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 8,62002*
€ 13,07004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.