Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch- und Saftflasche 1 l rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch- und Saftflasche 1 l rund
Milch- und Saftflasche 1 l rund
Milch- und Saftflasche 1 l rund
Milch- und Saftflasche 1 l rund
Milch- und Saftflasche 1 l rund
Artikel-Nr.:
     2813-375-2206
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     66422270
EAN/GTIN:
     4004094664274
Suchbegriffe:
Saftflaschen
saftflasche 1l

Milch- und Saftflasche 1 l
rund

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,53*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 11,43*
€ 17,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.