Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischset »Nature«, 45 x 30 cm, Eiche beige hygienisch geschlossene und schön


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischset »Nature«, 45 x 30 cm, Eiche beige hygienisch geschlossene und schön
Tischset »Nature«, 45 x 30 cm, Eiche beige hygienisch geschlossene und schön
Tischset »Nature«, 45 x 30 cm, Eiche beige hygienisch geschlossene und schön
Tischset »Nature«, 45 x 30 cm, Eiche beige hygienisch geschlossene und schön
Tischset »Nature«, 45 x 30 cm, Eiche beige hygienisch geschlossene und schön
Artikel-Nr.:
     2813-375-2390
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     1059804101
EAN/GTIN:
     4013023280980
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
tischset westmark
Tischset »Nature«, 45 x 30 cm, Eiche beige
hygienisch geschlossene und schön strukturierte Oberflächetäuschend echter Holz-Lookschmutzabweisendleicht zu reinigenideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
1.50 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.