| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2444 Herst.-Nr.: 69702241 EAN/GTIN: 4004094697012 |
| |
|
| | |
| Tapasplatte »Tapas + Friends«, Schiefer in Bambus, 23 x 9 cm Bambusbrett mit Naturschiefer-PlatteSchieferplatte mit lebensmittelechter Spezialbeschichtung für eine fett- und wasserdichte Oberfläche, leicht zu reinigenzum stilvollen Anrichten und Servieren von Speisen wie Käse, Antipasti, Tapas und Petit Fours
Weitere Informationen: | | Länge: | 23.00 cm | Breite: | 9.00 cm | Höhe: | 1.00 cm | Gewicht: | 0.21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,06* | € 8,03* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 22,10* | € 30,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|