Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crêpes-Spatel »Gallant Plus« aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crêpes-Spatel »Gallant Plus« aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal
Crêpes-Spatel »Gallant Plus« aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal
Crêpes-Spatel »Gallant Plus« aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal
Crêpes-Spatel »Gallant Plus« aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal
Crêpes-Spatel »Gallant Plus« aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal
Crêpes-Spatel »Gallant Plus« aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal
Artikel-Nr.:
     2813-375-2469
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     29662275
EAN/GTIN:
     4004094011115
Crêpes-Spatel »Gallant Plus«
aus hochwertigem PPA, glasfaserverstärkt, ideal für beschichtete Töpfe und Pfannen, hitzebeständig bis 270°C, Komfort-Soft-Touch-Griff

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,159*
€ 8,209*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 39,90*
€ 51,37002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,209*
€ 9,769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,889*
€ 9,388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,649*
€ 9,102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,159*
€ 7,329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,254* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.