Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Wurstfülltrichter, Gr. 5 bestehend aus 3 Wurstfülltrichtern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Wurstfülltrichter, Gr. 5 bestehend aus 3 Wurstfülltrichtern
Set Wurstfülltrichter, Gr. 5 bestehend aus 3 Wurstfülltrichtern
Set Wurstfülltrichter, Gr. 5 bestehend aus 3 Wurstfülltrichtern
Artikel-Nr.:
     2813-375-2483
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     14932230
EAN/GTIN:
     4004094149337
Set Wurstfülltrichter, Gr. 5
bestehend aus 3 Wurstfülltrichtern unterschiedlicher Durchmesser und einem Adapter

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
20.00 cm
Breite:
10.70 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,709*
€ 8,899*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 36,16002*
€ 47,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,899*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,549*
€ 10,173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,179*
€ 9,733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,709*
€ 7,984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.