Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Tischset »Trapez«, 45 x 29 cm handgefertigt aus nachhaltigem Bambusaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Tischset »Trapez«, 45 x 29 cm handgefertigt aus nachhaltigem Bambusaus
Bambus Tischset »Trapez«, 45 x 29 cm handgefertigt aus nachhaltigem Bambusaus
Bambus Tischset »Trapez«, 45 x 29 cm handgefertigt aus nachhaltigem Bambusaus
Bambus Tischset »Trapez«, 45 x 29 cm handgefertigt aus nachhaltigem Bambusaus
Bambus Tischset »Trapez«, 45 x 29 cm handgefertigt aus nachhaltigem Bambusaus
Bambus Tischset »Trapez«, 45 x 29 cm handgefertigt aus nachhaltigem Bambusaus
Artikel-Nr.:
     2813-375-2550
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     70122270
EAN/GTIN:
     4004094701276
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
tischset westmark
Bambus Tischset »Trapez«, 45 x 29 cm
handgefertigt aus nachhaltigem Bambusaus einzelnen Elementen zusammengesetzt und sorgfältig verwebtim natürlichen Deko-Stilschmutzabweisendleicht zu reinigenideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
45.00 cm
Breite:
29.00 cm
Höhe:
0.80 cm
Gewicht:
0.40 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,764*
€ 13,754*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,33001*
€ 32,26002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,754*
€ 16,367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,294*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,744*
€ 15,165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,324*
€ 14,666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,764*
€ 11,619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,262* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.