Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne »Teatime« 1,0 l aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne »Teatime« 1,0 l aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, zum
Teekanne »Teatime« 1,0 l aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, zum
Teekanne »Teatime« 1,0 l aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, zum
Teekanne »Teatime« 1,0 l aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, zum
Teekanne »Teatime« 1,0 l aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, zum
Teekanne »Teatime« 1,0 l aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, zum
Artikel-Nr.:
     2813-375-2590
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24862270
EAN/GTIN:
     4004094248672
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Teekanne »Teatime« 1,0 l
aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, zum Servieren von Heißgetränken bis 100°C, mit Deckelfilter aus Kunststoff – mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
15.50 cm
Breite:
18.50 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: teekanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,044*
€ 16,854*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 50,43*
€ 66,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,854*
€ 20,056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,064*
€ 19,116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,494*
€ 18,438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,114*
€ 17,986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,044*
€ 14,332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 67,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.