Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Doppelwandige Thermogläser, 250 ml mundgeblasen, aus doppelwandigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Doppelwandige Thermogläser, 250 ml mundgeblasen, aus doppelwandigem
2 Doppelwandige Thermogläser, 250 ml mundgeblasen, aus doppelwandigem
2 Doppelwandige Thermogläser, 250 ml mundgeblasen, aus doppelwandigem
2 Doppelwandige Thermogläser, 250 ml mundgeblasen, aus doppelwandigem
2 Doppelwandige Thermogläser, 250 ml mundgeblasen, aus doppelwandigem
Artikel-Nr.:
     2813-375-2643
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24942260
EAN/GTIN:
     4004094249464
Suchbegriffe:
Thermogläser
2 Doppelwandige Thermogläser, 250 ml
mundgeblasen, aus doppelwandigem Borosilikatglas mit Isolierfunktion, ideal zum stilvollen Servieren und Genießen von Kaffee- oder Teespezialiäten, aber auch von Eis oder Desserts

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,461*
€ 22,451*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 49,27002*
€ 64,40001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,451*
€ 26,717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,221*
€ 25,253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,691*
€ 24,622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,231*
€ 24,075
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,461*
€ 19,589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 67,353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.