Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebereiter »Teatime« 1000 ml für die Zubereitung von besonders aromatischem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebereiter »Teatime« 1000 ml für die Zubereitung von besonders aromatischem
Teebereiter »Teatime« 1000 ml für die Zubereitung von besonders aromatischem
Teebereiter »Teatime« 1000 ml für die Zubereitung von besonders aromatischem
Teebereiter »Teatime« 1000 ml für die Zubereitung von besonders aromatischem
Teebereiter »Teatime« 1000 ml für die Zubereitung von besonders aromatischem
Teebereiter »Teatime« 1000 ml für die Zubereitung von besonders aromatischem
Artikel-Nr.:
     2813-375-2699
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24822260
EAN/GTIN:
     4004094248269
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Teebereiter »Teatime« 1000 ml
für die Zubereitung von besonders aromatischem TeeKanne aus hitzebeständigem Borosilikatglasfeinmaschiges Sieb und Rahmen aus pflegeleichtem Edelstahl, praktisch: wenn der Tee ausreichend gezogen hat, einfach das Sieb hochziehen und feststellen

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: teeautomat 1 liter, teeautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,439*
€ 36,669*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 78,00*
€ 99,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,669*
€ 43,636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,219*
€ 41,911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,339*
€ 40,863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,609*
€ 39,995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,439*
€ 32,652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 146,676* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.