Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher, rund, Edelstahl klassisch, stapelbar, schlichte Form - passend zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher, rund, Edelstahl klassisch, stapelbar, schlichte Form - passend zu
Eierbecher, rund, Edelstahl klassisch, stapelbar, schlichte Form - passend zu
Eierbecher, rund, Edelstahl klassisch, stapelbar, schlichte Form - passend zu
Eierbecher, rund, Edelstahl klassisch, stapelbar, schlichte Form - passend zu
Eierbecher, rund, Edelstahl klassisch, stapelbar, schlichte Form - passend zu
Eierbecher, rund, Edelstahl klassisch, stapelbar, schlichte Form - passend zu
Artikel-Nr.:
     2813-375-2759
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     20722291
EAN/GTIN:
     4004094013935
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Eierbecher, rund, Edelstahl
klassisch, stapelbar, schlichte Form - passend zu jedem Geschirr

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
8.50 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,769*
€ 3,389*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 10,82004*
€ 14,92002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,389*
€ 4,033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,439*
€ 2,902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,359*
€ 2,807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,259*
€ 2,688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,189*
€ 2,605
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,769*
€ 2,105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,334* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.