| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2771 Herst.-Nr.: 30802270 EAN/GTIN: 4004094308079 |
| |
|
| | |
| Teigschaber/-spachtel »Master Line«, 8 x 12 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 10 cm, Klingenmaß: 8 x 12 cm, zum Bearbeiten und Zerteilen von Teig, ergonomischer, rutschfester Griff, für intensive Beanspruchung, Besonderheit: Metall wird mit Griffmaterial umspritzt und geht so eine extrem stabile Verbindung ein
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl/Kunststoff | Länge: | 13.00 cm | Breite: | 10.00 cm | Höhe: | 0.80 cm | Gewicht: | 0.05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 6,06* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,83* | € 6,23* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | € 5,20* | ab € 5,58* | € 8,47* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,69* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|