Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichpalette »Master Line«, 23 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 36 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streichpalette »Master Line«, 23 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 36 cm,
Streichpalette »Master Line«, 23 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 36 cm,
Streichpalette »Master Line«, 23 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 36 cm,
Streichpalette »Master Line«, 23 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 36 cm,
Streichpalette »Master Line«, 23 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 36 cm,
Streichpalette »Master Line«, 23 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 36 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2777
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31222270
EAN/GTIN:
     4004094312274
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
Streichpalette »Master Line«, 23 x 3,5 cm, gerade, flexibel
Gesamtlänge: 36 cm, Klingenmaß: 23 x 3,5 cm, ergonomischer, rutschfester Griff, für intensive Beanspruchung, Besonderheit: Metall wird mit Griffmaterial umspritzt und geht so eine extrem stabile Verbindung ein

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
36.00 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,36*
24 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 4,87*
€ 7,57*
3 Tage
52
1
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.