Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisschaufel, Edelstahl, 120 ml aus Edelstahl mit Lochungfür crushed Eis oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisschaufel, Edelstahl, 120 ml aus Edelstahl mit Lochungfür crushed Eis oder
Eisschaufel, Edelstahl, 120 ml aus Edelstahl mit Lochungfür crushed Eis oder
Eisschaufel, Edelstahl, 120 ml aus Edelstahl mit Lochungfür crushed Eis oder
Eisschaufel, Edelstahl, 120 ml aus Edelstahl mit Lochungfür crushed Eis oder
Eisschaufel, Edelstahl, 120 ml aus Edelstahl mit Lochungfür crushed Eis oder
Artikel-Nr.:
     2813-375-2788
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     91222270
EAN/GTIN:
     4004094912276
Suchbegriffe:
Eis-Schaufel
Eisschaufel
eisschaufel
Eisschaufel, Edelstahl, 120 ml
aus Edelstahl mit Lochungfür crushed Eis oder EiswürfelSchmelzwasser kann durch die Löcher ablaufen, damit das Getränk nicht verwässert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
19.20 cm
Breite:
5.20 cm
Höhe:
5.20 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,347*
€ 9,217*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,48001*
€ 28,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,217*
€ 10,968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,677*
€ 10,326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,337*
€ 9,921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,987*
€ 9,505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,347*
€ 7,553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,651* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.