Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Milchtopf Cailin Edelstahl 18/10 12cm 14cmØ 1,8l In ausgezeichneter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Milchtopf Cailin Edelstahl 18/10 12cm 14cmØ 1,8l In ausgezeichneter
Kela Milchtopf Cailin Edelstahl 18/10 12cm 14cmØ 1,8l In ausgezeichneter
Artikel-Nr.:
     2813-376-1082
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10963
EAN/GTIN:
     4025457109638
Suchbegriffe:
Milch-Krug
Milchkrug
Milch-Topf
Milchtopf
Kela Milchtopf Cailin Edelstahl 18/10 12cm 14cmØ 1,8l
In ausgezeichneter Qualität: der Milchtopf Cailin aus 18/10 Edelstahl, mit Kapselboden und 0,8 mm Wandstärke. Mit praktischem Ausgussgriff. Geeignet für Gas, Ceran, E-Herd und Induktionsherd. Höhe 11,5 cm, Durchmesser 14 cm, Volumen 1,5 l. Spülmaschinenfest. Lieferung im Geschenkkarton. 

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
14.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
11.50 cm
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: milchkrug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 15,89*
€ 21,49*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 21,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.