Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Pfanne Kerros Aluminium 5cm 28cmØ Ohne Anbrennen und Anhaften: in der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Pfanne Kerros Aluminium 5cm 28cmØ Ohne Anbrennen und Anhaften: in der
Kela Pfanne Kerros Aluminium 5cm 28cmØ Ohne Anbrennen und Anhaften: in der
Artikel-Nr.:
     2813-376-1161
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15151
EAN/GTIN:
     4025457151514
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Kela Pfanne Kerros Aluminium 5cm 28cmØ
Ohne Anbrennen und Anhaften: in der Bratpfanne AROSTO aus Aluminium mit GREBLON®-Stonehedge-Beschichtung. Die keramische Verstärkung im 3-Schicht-System sorgt für hervorragende Antihaftwirkung und Abriebbeständigkeit. Sie ist für alle Herdarten geeignet (auch Induktion). Die Pfanne hat einen Durchmesser von 28 cm und ist 5 cm hoch.   

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
28.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
1.14 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.