Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela WC-Garnitur Natura Keramik weiß Bambus 37,5cmh 11,5cmØ Edler Chic: die


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela WC-Garnitur Natura Keramik weiß Bambus 37,5cmh 11,5cmØ Edler Chic: die
Kela WC-Garnitur Natura Keramik weiß Bambus 37,5cmh 11,5cmØ Edler Chic: die
Artikel-Nr.:
     2813-376-1623
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20960
EAN/GTIN:
     4025457209604
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Kela WC-Garnitur Natura Keramik weiß Bambus 37,5cmh 11,5cmØ
Edler Chic: die WC-Garnitur NATURA aus weiß glänzender Keramik, Edelstahl und Bambus. Der sichtbare Griff ist aus Edelstahl, der Deckel aus Bambus. Der Bürstenstiel im Inneren ist aus weißem Kunststoff. Bürstenkopf ist austauschbar. Die WC-Garnitur hat einen Durchmesser von 11 cm und ist 39 cm hoch.  

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
weiß
Höhe:
38 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 28,53*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 29,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.