Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Sparschäler Rondo Edelstahl 15,5x5,5cm Kartoffelschäler Y-Form: der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Sparschäler Rondo Edelstahl 15,5x5,5cm Kartoffelschäler Y-Form: der
Kela Sparschäler Rondo Edelstahl 15,5x5,5cm Kartoffelschäler Y-Form: der
Artikel-Nr.:
     2813-376-219
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19038
EAN/GTIN:
     4025457190384
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Kela Sparschäler Rondo Edelstahl 15,5x5,5cm Kartoffelschäler Y-Form: der Sparschäler RONDO mit beweglicher Klinge und kleinem seitlichen
Ausstecher für Kartoffelaugen. Er ist 15,5 cm lang und 5,5 cm breit. Der Sparschäler ist spülmaschinenfest und aus hochwertigem Edelstahl. Mit Aufhängeöse am Griff.

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
6 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,45*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.