| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-2238 Herst.-Nr.: 49553 EAN/GTIN: 4025457495533 |
| |
|
| | |
| Kela Geschirrabtropfkorb Loop Metall 48x31,5x8,5cm Praktische Abspülhilfe: der Geschirrabtropfkorb LOOP aus verchromtem Metall. Der Geschirrabtropfkorb ist 48 cm lang, 31,5 cm breit und 8,5 cm hoch.
Weitere Informationen: | | Länge: | 48 cm | Breite: | 32 cm | Höhe: | 9 cm | Gewicht: | 1.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 13,41* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,99* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|