Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß Größe (LxBxH): ca. 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß Größe (LxBxH): ca. 31
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß Größe (LxBxH): ca. 31
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß Größe (LxBxH): ca. 31
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß Größe (LxBxH): ca. 31
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß Größe (LxBxH): ca. 31
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß Größe (LxBxH): ca. 31
Artikel-Nr.:
     2813-376-3129
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     25370
EAN/GTIN:
     4003368253701
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß
Größe (LxBxH):
ca. 31 x 18 x 12,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, zeller brotkasten, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.