Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Glaskaraffe, 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Glaskaraffe, 1000ml
Zeller Glaskaraffe, 1000ml
Artikel-Nr.:
     2813-376-3234
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19719
EAN/GTIN:
     4003368197197
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Zeller Glaskaraffe, 1000ml

Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
0.77 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 6,18*
€ 3,50*
ab € 15,29*
€ 20,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.