Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Pfannenwender aus PBT, 290 mm, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Pfannenwender aus PBT, 290 mm, Farbe: rot
WACA Pfannenwender aus PBT, 290 mm, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-376-359
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0135-730
EAN/GTIN:
     4009085185738
Suchbegriffe:
Pfannenwender
waca melamin pfannenwender
pfannenwender
WACA Pfannenwender aus PBT, 290 mm, Farbe: rot


Weitere Informationen:
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe:
rot
Länge:
29.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 3,06*
€ 4,33*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.