Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Kinderlöffel 160 mm lang, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Kinderlöffel 160 mm lang, Farbe: rot
WACA Kinderlöffel 160 mm lang, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-376-382
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0151-730.02
EAN/GTIN:
     4009085260008
Suchbegriffe:
Baby-Löffel
Babylöffel
Kinder-Löffel
Kinderlöffel
WACA Kinderlöffel 160 mm lang, Farbe: rot


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
16.00 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: waca kinderlöffel, baby löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.