| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-3969 Herst.-Nr.: M504-13 EAN/GTIN: 4041736103333 |
| |
|
| | |
| Ornamin Teller flach 504 Rand rot Ø 26cm Hochwertiger Teller aus Qualitätskunststoff in schlichtem Design. Mit der zeitlos schönen Geschirrserie im Klassikstil liegen Sie immer richtig. Mit einer großen Auswahl an Farben und Mustern kann sich jeder sein Wunsch-Service zusammenstellen. Klassisch trifft jeden Geschmack. Hochwertiges Melamin und handwerkliche Verarbeitung sorgen für glänzend weiße Oberflächen wie bei Porzellan – mit den Vorteilen von Melamin: leicht, leise, bruchstabil. Deshalb ist die Geschirr-Serie Klassik ein absolutes Allround-Talent – ob Zuhause, in der Mensa oder Kantine, in Schulen, Kitas, Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeeinrichtungen. Auch unterwegs punktet die Serie beim Segeln, Campen oder Zelten.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | rot | Höhe: | 1.90 cm | Durchmesser: | 26.00 cm | Gewicht: | 0.30 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |