Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Thermoschale 203 rot/weiss 200ml Schale mit integrierter Thermofunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Thermoschale 203 rot/weiss 200ml Schale mit integrierter Thermofunktion
Ornamin Thermoschale 203 rot/weiss 200ml Schale mit integrierter Thermofunktion
Artikel-Nr.:
     2813-376-3971
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M203-20
EAN/GTIN:
     4041736106365
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Ornamin Thermoschale 203 rot/weiss 200ml
Schale mit integrierter Thermofunktion und praktischen, rutschfesten Griffkissen. Zeit ist Geld? Zeit ist lecker! Die Thermoschale ermöglicht auch Langsamessern, ihre Speisen bis zum letzten Bissen zu genießen. Rutschfeste Griffkissen sorgen dabei nicht nur für einen sicheren Griff, sie verstecken auch wunderbar die Öffnungen für die Thermofunktion. Ein Antirutsch-Ring sorgt zudem für einen festen Stand.

Weitere Informationen:
Höhe:
6.35 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,46*
€ 21,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 179,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 215,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.