Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Thermoteller 201 blau/weiss Ø 25,5cm Teller mit integrierter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Thermoteller 201 blau/weiss Ø 25,5cm Teller mit integrierter
Ornamin Thermoteller 201 blau/weiss Ø 25,5cm Teller mit integrierter
Artikel-Nr.:
     2813-376-3979
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M201-2
EAN/GTIN:
     4041736106440
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
Kinder-Warmhalteteller
Ornamin Thermoteller 201 blau/weiss Ø 25,5cm
Teller mit integrierter Thermofunktion und praktischen, rutschfesten Griffkissen. Zeit ist Geld? Zeit ist lecker! Der Thermoteller ermöglicht auch Langsamessern, ihre Speisen bis zum letzten Bissen zu genießen. Rutschfeste Griffkissen sorgen dabei nicht nur für einen sicheren Griff, sie verstecken auch wunderbar die Öffnungen für die Thermofunktion. Ein Antirutsch-Ring sorgt zudem für einen festen Stand.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
4.20 cm
Durchmesser:
25.50 cm
Gewicht:
0.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,617*
€ 25,597*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 171,31*
€ 202,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,597*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,207*
€ 29,996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,617*
€ 25,724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 255,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.