Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Becher / Zahnputzbecher 250 ml aus Melamin, Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Becher / Zahnputzbecher 250 ml aus Melamin, Farbe: weiss
WACA Becher / Zahnputzbecher 250 ml aus Melamin, Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-376-5091
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1736-710
EAN/GTIN:
     4009085112802
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher kunststoff weiß
mundspülglas acryl
WACA Becher / Zahnputzbecher 250 ml aus Melamin, Farbe: weiss


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Höhe:
9.50 cm
Durchmesser:
7.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,413*
€ 4,733*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 16,74*
€ 23,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,733*
€ 5,632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,553*
€ 5,418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,353*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,143*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,413*
€ 4,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.