Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Teller tief 600 ml aus PBT, Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Teller tief 600 ml aus PBT, Farbe: weiss
WACA Teller tief 600 ml aus PBT, Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-376-5119
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1945-710
EAN/GTIN:
     4009085269414
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
WACA Teller tief 600 ml aus PBT, Farbe: weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
20.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,565*
€ 6,205*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,55*
€ 27,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,205*
€ 7,384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,975*
€ 7,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,735*
€ 6,825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,495*
€ 6,539
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,565*
€ 5,432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.