Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Deckel für Medizinische Trinkhilfe aus Polypropylen, Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Deckel für Medizinische Trinkhilfe aus Polypropylen, Farbe: blau
WACA Deckel für Medizinische Trinkhilfe aus Polypropylen, Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     2813-376-5144
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     2539-926
EAN/GTIN:
     4009085250528
Suchbegriffe:
Schnabel-Becher
Schnabel-Trinkbecher
Schnabelbecher
Schnabeltasse
WACA Deckel für Medizinische Trinkhilfe aus Polypropylen, Farbe: blau


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Durchmesser:
7.40 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,601*
€ 3,231*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 8,19*
€ 13,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,231*
€ 3,845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,601*
€ 3,095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,261*
€ 2,691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,021*
€ 2,405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,881*
€ 2,238
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,601*
€ 1,905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.