Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 28,0cm 24,0cmØ 5,8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 28,0cm 24,0cmØ 5,8l
KELA Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 28,0cm 24,0cmØ 5,8l
Artikel-Nr.:
     2813-376-5191
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10991
EAN/GTIN:
     4025457109911
Suchbegriffe:
Nudel-Topf
Nudeltopf
Pasta-Topf
Pastatopf
KELA Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 28,0cm 24,0cmØ 5,8l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
28.00 cm
Gewicht:
1.39 kg
Volumen:
5.80 Liter
Weitere Suchbegriffe: Spagettitopf, Spaghetti-Topf, pastatopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,83*
€ 68,14*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 68,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.