Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse Nylon schwarz 12,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse Nylon schwarz 12,5cm 8,0cmØ
KELA Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse Nylon schwarz 12,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-5652
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20162
EAN/GTIN:
     4025457201622
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
kela wc-ersatzbürstenkopf
wc ersatzbürstenkopf
wc-ersatzbürstenkopf schwarz
KELA Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse Nylon schwarz 12,5cm 8,0cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Länge:
12.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,40*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.