Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Haken Tim Silikon hellgrau 8,5x4,0x9,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Haken Tim Silikon hellgrau 8,5x4,0x9,5cm
KELA Haken Tim Silikon hellgrau 8,5x4,0x9,5cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-5661
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20618
EAN/GTIN:
     4025457206184
KELA Haken Tim Silikon hellgrau 8,5x4,0x9,5cm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
grau
Länge:
8.50 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
9.50 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,82*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20619
ab € 2,85*
Ähnlich
kela
20620
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.